Signalna luč, utripajoča COMBI 24V AC RD IP55 [GW27421]
- Linija izdelkov: COMBI
- Nazivna napetost pri AC 50 Hz (V): 24
- Vrsta napetosti: AC
- Barva ohišja svetilke: Rdeča
- Zaščitna stopnja (IP): IP55
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.