Signalna luč SCHNEIDER UPORA SEMAFORJA ORANSNA 250V AC/DC OR IP65 [XVBL35 - *mk]

ŠIFRA 1195863 EAN 3389110844146 SCHNEIDER ELECTRIC XVBL35 - *mk
Indikatorska signalna svetilka 250 V 10 W + možnosti
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: SCHNEIDER
  • Nazivna napetost (V): 250
  • Vrsta toka: AC/DC
  • Barva ohišja svetilke: Oranžna
  • Zaščitna stopnja (IP): IP65
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.