Signalna luč SCHNEIDER 250V AC/DC ZE IP65 [XVBL33 - Control & Signalling]
- Linija izdelkov: SCHNEIDER
- Nazivna napetost (V): 250
- Vrsta toka: AC/DC
- Barva ohišja svetilke: Zelena
- Zaščitna stopnja (IP): IP65
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.