Signalna luč SCHNEIDER 24V AC/DC Prozorna IP65 [XVBL0B7 - Control & Signalling]
- Linija izdelkov: SCHNEIDER
- Nazivna napetost (V): 24
- Vrsta toka: AC/DC
- Barva ohišja svetilke: Prozorna
- Zaščitna stopnja (IP): IP65
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.