Signalna luč SCHNEIDER 230V AC MO IP65 [XVBL0M6 - Control & Signalling]
- Linija izdelkov: SCHNEIDER
- Nazivna napetost (V): 230
- Vrsta toka: AC
- Barva ohišja svetilke: Modra
- Zaščitna stopnja (IP): IP65
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.