Signalna luč, bliskajoča SCHNEIDER 120V AC RD IP65 [XVBL6G4 - Control & Signalling]

ŠIFRA 2620224 EAN 3389110844795 SCHNEIDER ELECTRIC XVBL6G4 - Control & Signalling
Rdeča stroboskopska signalna svetilka 5 J 120 V AC
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: SCHNEIDER
  • Nazivna napetost (V): 120
  • Vrsta toka: AC
  • Barva ohišja svetilke: Rdeča
  • Zaščitna stopnja (IP): IP65
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.