Signalna hupa ŽUPEVC 230V AC SI 98dB IP65 velika [COHP582GT230 - 6820088000]
- Linija izdelkov: ŽUPEVC
- Nazivna napetost (V): 230
- Vrsta toka: AC
- Barva ohišja: siva
- Glasnost (dB): 98
- Zaščitna stopnja (IP): IP65
- Izvedba: velika
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.