• Domov
  • Domofon, vhodna enota MIKRA N/O 1 tipka Video 2ž 169mm 106mm 29mm Za kit 1734/501

Domofon, vhodna enota MIKRA N/O 1 tipka Video 2ž 169mm 106mm 29mm Za kit 1734/501 [1734/51 - MIKRA2]

ŠIFRA 2762296 EAN 8021156065141 URMET 1734/51 - MIKRA2
Dodatna zunanja enota za kit 1734/501
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: MIKRA
  • Način montaže: Nadometna montaža
  • Število klicnih tipk: 1 tipka
  • S kamero: Video
  • Tehnika inštalacije:
  • Višina (mm): 169
  • Širina (mm): 106
  • Globina (mm): 29
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.