Domofon, vhodna enota URMET N/O 1 tipka Video 185mm 99mm 20mm [1723/11 - MIKRA2]
- Linija izdelkov: URMET
- Način montaže: Nadometna montaža
- Število klicnih tipk: 1 tipka
- S kamero: Video
- Višina (mm): 185
- Širina (mm): 99
- Globina (mm): 20
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.