Domofon, vhodna enota MIKRA N/O SI 2 tipki Video 4ž 169mm 106mm 29mm Za kit 1734/502 [1734/52 - MIKRA2]
- Linija izdelkov: MIKRA
- Način montaže: Nadometna montaža
- Barva: siva
- Število klicnih tipk: 2 tipki
- S kamero: Video
- Tehnika inštalacije: 4ž
- Višina (mm): 169
- Širina (mm): 106
- Globina (mm): 29
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.