Domofon, okvir Linea3000 SI PVC 220mm 139mm 16,3mm [343061]

ŠIFRA 2728740 EAN 8005543565186 BTICINO 343061
Okrasni okvir v sivi barvi, primeren za podometno montažo vhodnih enot Linea 3000 (343071, 343081, 343091) skupaj s specifično podometno dozo 350020. Kupiti posebej.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Linea3000
  • Barva: siva
  • Material: Umetna masa
  • Višina (mm): 220
  • Širina (mm): 139
  • Globina (mm): 16,3
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.