Brenčač HAGER 230V AC SI 85dB IP20 1M Bell [SU213 - 0118583410]
- Linija izdelkov: HAGER
- Nazivna napetost (V): 230
- Vrsta toka: AC
- Barva ohišja: siva
- Glasnost (dB): 85
- Zaščitna stopnja (IP): IP20
- Izvedba: 1M
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.