Tipkalo Classia VGR. 1P NO BE 10A 2M [RW4005M2]
ŠIFRA 2772073
EAN 8005543632994
BTICINO
RW4005M2
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: Classia
- Način montaže: Vgrajeno
- Vrsta vezave: 1P NO
- Barva: v beli barvi
- Nazivni tok (A): 10
- Število enot (M): 2
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.