Valjanec Obo Bettermann 5052 V2A 30X3.5 30mm 3,5mm neobdelano INOX A2 [5018501 - 5052 V2A 30X3.5]

ŠIFRA 2750907 EAN 4012195800415 Obo Bettermann 5018501 - 5052 V2A 30X3.5
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Obo Bettermann
  • Širina (mm): 30
  • Debelina (mm): 3,5
  • Površinska obdelava: Neobdelano
  • Material: Nerjaveče jeklo V2A
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.