Valjanec Obo Bettermann 5052 DIN 30X4 30mm 4mm vroče pocinkano jeklo [5019350 - 5052 DIN 30X4]

ŠIFRA 2750697 EAN 4012195680499 Obo Bettermann 5019350 - 5052 DIN 30X4
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Obo Bettermann
  • Širina (mm): 30
  • Debelina (mm): 4
  • Površinska obdelava: vroče pocinkano
  • Material: Jeklo
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.