Valjanec Obo Bettermann 5052 DIN 30X3.5 30mm 3,5mm vroče pocinkano jeklo [5019345 - 5052 DIN 30X3.5]

ŠIFRA 2750696 EAN 4012195680475 Obo Bettermann 5019345 - 5052 DIN 30X3.5
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Obo Bettermann
  • Širina (mm): 30
  • Debelina (mm): 3,5
  • Površinska obdelava: vroče pocinkano
  • Material: Jeklo
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.