Valjanec Hermi 25X 4mm FeZn jeklo [90400]

ŠIFRA 2604657 EAN 3830041368220 HERMI 90400
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Hermi
  • Širina (mm): 25
  • Debelina (mm): 4
  • Površinska obdelava: FeZn
  • Material: Jeklo
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.