Sonda za ozemljitev HERMI POS K OZEMLJITVENA SONDA RF 1500mm 20mm Inox [90711 - FI20 mm/1500 mm]

ŠIFRA 2603720 EAN 3830041361887 HERMI 90711 - FI20 mm/1500 mm
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: HERMI
  • Dolžina (mm): 1500
  • Premer (mm): 20
  • Material: Nerjaveče jeklo
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.