Strešni nosilec za strelovod Obo Bettermann 165 B 60 8mm STREHA jeklo 100mm [5218810 - 165 B 60]

ŠIFRA 2750133 EAN 4012195408918 Obo Bettermann 5218810 - 165 B 60
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Obo Bettermann
  • Premer prevodnika (mm): 8
  • Uporaba: Ravna streha
  • Material kotnika: Jeklo
  • Dolžina nosilca (mm): 100
  • Ostali podatki ali lastnosti
  • Način vgradnje kabla: Z vijačno sponko
  • Način montaže: Lepilo
  • Material prevodnika: Jeklo
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.