Strešni nosilec za strelovod Obo Bettermann 157 FX-AL 8mm Poševna streha Al 140mm [5215875 - 157 FX-AL]

ŠIFRA 2750459 EAN 4012195531791 Obo Bettermann 5215875 - 157 FX-AL
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Obo Bettermann
  • Premer prevodnika (mm): 8
  • Uporaba: Poševna streha
  • Material kotnika: Aluminij
  • Dolžina nosilca (mm): 140
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.