Strešni nosilec za strelovod Obo Bettermann 157 F-VA 280 8mm Poševna streha INOX A2 280mm [5215579 - 157 F-VA 280]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Premer prevodnika (mm): 8
- Uporaba: Poševna streha
- Material kotnika: Nerjaveče jeklo V2A
- Dolžina nosilca (mm): 280
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.