Strešni nosilec za strelovod Obo Bettermann 157 F-VA 230 8mm Poševna streha INOX A2 230mm [5215552 - 157 F-VA 230]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Premer prevodnika (mm): 8
- Uporaba: Poševna streha
- Material kotnika: Nerjaveče jeklo V2A
- Dolžina nosilca (mm): 230
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.