Strešni nosilec za strelovod Obo Bettermann 132 VA 8mm Sleme / greben INOX A2 [5202833 - 132 VA]
ŠIFRA 2750102
EAN 4012195403814
Obo Bettermann
5202833 - 132 VA
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Premer prevodnika (mm): 8
- Uporaba: Sleme / greben
- Material kotnika: Nerjaveče jeklo V2A
- Ostali podatki ali lastnosti
- Način vgradnje kabla: z zaskočno objemko
- Način montaže: Raztegljiva
- Območje vpenjanja (mm): 185
- Material prevodnika: Nerjaveče jeklo V2A
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.



Trajnostna izbira
