Strešni nosilec za strelovod Obo Bettermann 157 F-CU 230 8mm Poševna streha Cu 230mm [5216192 - 157 F-CU 230]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Premer prevodnika (mm): 8
- Uporaba: Poševna streha
- Material kotnika: Baker
- Dolžina nosilca (mm): 230
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.