Stenski nosilec za strelovod FRANZI za les 8-10mm Inox /U 150mm [100479 - 100479]
- Linija izdelkov: FRANZI
- Premer prevodnika (mm): 8-10
- Material kotnika: Nerjaveče jeklo
- Dolžina nosilca (mm): 150
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.