Priključna sponka Obo Bettermann RK-FIX VA Sponka žleba 2mm 15mm INOX A2 neobdelano [5316459 - RK-FIX VA]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Vrsta priključka: Sponka žleba
- Primeren za premer okroglega vodnika (mm): 2
- Vpenjalno območje (mm): 15
- Material: Nerjaveče jeklo V2A
- Površinska obdelava: Neobdelano
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.