Priključna sponka Obo Bettermann 269 8-10 Povratna sponka 8mm 7mm Cink premaz Galvanizirano [5317010 - 269 8-10]

ŠIFRA 2761589 EAN 4012195420439 Obo Bettermann 5317010 - 269 8-10
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Obo Bettermann
  • Vrsta priključka: Povratna sponka
  • Primeren za premer okroglega vodnika (mm): 8
  • Vpenjalno območje (mm): 7
  • Material: Cink premaz
  • Površinska obdelava: Galvansko / elektrolitsko pocinkano
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.