Sonda za ozemljitev Obo Bettermann 213 3000 DIN Opremljena s priključno spono 3000mm jeklo Vroče cinkano Križ (X) drugo [5003040 - 213 3000 DIN]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Izvedba: Opremljena s priključno spono
- Dolžina (mm): 3000
- Material: Jeklo
- Površinska obdelava: Vroče cinkano
- Tip profila: Križ (X)
- Vrsta povezave: Drugo
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.