Priključna sponka Obo Bettermann 287 DCT Priključni terminal 8mm 8mm Al neobdelano [5320707 - 287 DCT]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Vrsta priključka: Priključni terminal
- Primeren za premer okroglega vodnika (mm): 8
- Vpenjalno območje (mm): 8
- Material: Aluminij
- Površinska obdelava: Neobdelano
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.