Priključna sponka Obo Bettermann isFang TR100 Priključni terminal 50mm INOX A2 neobdelano [5408956 - isFang TR100]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Vrsta priključka: Priključni terminal
- Primeren za premer okroglega vodnika (mm): 50
- Material: Nerjaveče jeklo V2A
- Površinska obdelava: Neobdelano
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.