Priključna sponka Obo Bettermann 271 8-10 VA Povratna sponka 8mm 5mm INOX A2 neobdelano [5317481 - 271 8-10 VA]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Vrsta priključka: Povratna sponka
- Primeren za premer okroglega vodnika (mm): 8
- Vpenjalno območje (mm): 5
- Material: Nerjaveče jeklo V2A
- Površinska obdelava: Neobdelano
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.