Priključna sponka Obo Bettermann 262 A-DIN CU Sponka žleba 8mm 15mm Cu neobdelano [5316251 - 262 A-DIN CU]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Vrsta priključka: Sponka žleba
- Primeren za premer okroglega vodnika (mm): 8
- Vpenjalno območje (mm): 15
- Material: Baker
- Površinska obdelava: Neobdelano
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.