Priključ. sponka za ozemljitev Obo Bettermann 2760 20 FT Priključna sponka 20 mm 8mm jeklo vroče pocinkano [5001641 - 2760 20 FT]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Izvedba: Priključna sponka
- Premer ozemljitvenega priključka: 20 mm
- Okrogli vodnik sponke (mm): 8
- Material: Jeklo
- Površinska obdelava: vroče pocinkano
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.