Podstavek za lovilne palice Obo Bettermann isFang 3B-100 Stativ brezvijačna INOX A2 1000mm drugo [5408968 - isFang 3B-100]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Izvedba: Stativ
- Vstavljanje Strelovoda: brezvijačna
- Material: Nerjaveče jeklo V2A
- Premer (mm): 1000
- Površinska obdelava: Drugo
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.