Palica lovilna za strelovod FRANZI 6000mm 35/25/10mm Al 100330 [100330 - 100330]

ŠIFRA 2779939 EAN 3830044253301 REPAR MITJA 100330 - 100330
Palica lovilna 6,0m Al fi 35/25/10mm
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: FRANZI
  • Dolžina (mm): 6000
  • Premer (mm): 35/25/10
  • Material: Aluminij
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.