Palica lovilna za strelovod FRANZI 500mm 10mm Al [100419 - 100419]

ŠIFRA 2781125 EAN 3830044253196 REPAR MITJA 100419 - 100419
Palica lovilna 0,5m Al fi 10mm
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: FRANZI
  • Dolžina (mm): 500
  • Premer (mm): 10
  • Material: Aluminij
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.