Palica lovilna za strelovod FRANZI 5000mm 35/25/10mm Al 100328 [100328 - 100328]

ŠIFRA 2779938 EAN 3830044253288 REPAR MITJA 100328 - 100328
Palica lovilna 5,0m Al fi 35/25/10mm
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: FRANZI
  • Dolžina (mm): 5000
  • Premer (mm): 35/25/10
  • Material: Aluminij
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.