Palica lovilna za strelovod FRANZI 4500mm 16/10mm Al 100327 [100327 - 100327]

ŠIFRA 2779936 EAN 3830044253271 REPAR MITJA 100327 - 100327
Palica lovilna 4,5m Al fi 16/10mm
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: FRANZI
  • Dolžina (mm): 4500
  • Premer (mm): 16/10
  • Material: Aluminij
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.