Palica lovilna za strelovod FRANZI 3500mm 16/10mm Al [100325 - 100325]

ŠIFRA 2781130 EAN 3830044253257 REPAR MITJA 100325 - 100325
Palica lovilna 3,5m Al fi 16/10mm
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: FRANZI
  • Dolžina (mm): 3500
  • Premer (mm): 16/10
  • Material: Aluminij
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.