Hermi Lovilna palica LOP3,5 Al 16/10mm 3,5m [300513]
- Linija izdelkov: Hermi
- Izvedba: Lovilna palica
- Material: Aluminij
- Premer (mm): 16/10
- Višina (mm): 3,5
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.