Distančnik strelovodne zaščite Obo Bettermann ISO-A-150 8 PVC 150mm 8mm [5408800 - ISO-A-150 8]

ŠIFRA 2761871 EAN 4012196036226 Obo Bettermann 5408800 - ISO-A-150 8
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Obo Bettermann
  • Material držala kabla: Umetna masa
  • Dolžina (mm): 150
  • Primeren za premer okroglega vodnika (mm): 8
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.