Distančnik strelovodne zaščite Obo Bettermann ISO-A-1030 Al 1030mm 16mm [5408820 - ISO-A-1030]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Material držala kabla: Aluminij
- Dolžina (mm): 1030
- Primeren za premer okroglega vodnika (mm): 16
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.