Pribor strelovodne zaščite Obo Bettermann 1191864 Kocka 8-10mm PA/PE 140mm 140mm 100mm [5218700 - 165 MBG-8-10]

ŠIFRA 2763139 EAN 4012196648290 Obo Bettermann 5218700 - 165 MBG-8-10
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Obo Bettermann
  • Izvedba: Kocka
  • Material: PA/PE
  • Premer (mm): 140
  • Širina (mm): 140
  • Višina (mm): 100
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.