Pribor strelovodne zaščite HERMI Žlebna sponka KON06 Inox 48mm 85mm do 25mm [60222]
- Linija izdelkov: HERMI
- Izvedba: Žlebna sponka KON06
- Material: Nerjaveče jeklo
- Premer (mm): 48
- Širina (mm): 85
- Višina (mm): do 25
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.