Križna sponka FRANZI O 8/25x4 60mm 60mm M8mm Cu/Rf [100015 - 100015]

ŠIFRA 2781013 EAN 3830044250829 REPAR MITJA 100015 - 100015
Sponka križna 60x60 III P/O INOX-CU Za 25x4 / fi 8-10mm
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: FRANZI
  • Izvedba: O 8/25x4
  • Širina (mm): 60
  • Višina (mm): 60
  • Premer (mm): M8
  • Material: Cu/Rf
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.