Križna sponka Obo Bettermann 249 8-10 ST VARIO 40mm 40mm 8-10mm Vroče cinkano [5311500 - 249 8-10 ST]

ŠIFRA 2747706 EAN 4012195417675 Obo Bettermann 5311500 - 249 8-10 ST
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Obo Bettermann
  • Izvedba: VARIO
  • Širina (mm): 40
  • Dolžina (mm): 40
  • Premer (mm): 8-10
  • Površinska obdelava: Vroče cinkano
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.