Križna sponka Hermi KON01 B 78mm 78mm Inox [400610]

ŠIFRA 1203457 EAN 3830041368572 HERMI 400610
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Hermi
  • Izvedba: KON01 B
  • Širina (mm): 78
  • Dolžina (mm): 78
  • Material: Nerjaveče jeklo
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.