Križna sponka Hermi KON01 A 58mm 68mm Inox Rf [500422 - 3X58X68 merilna križ]
- Linija izdelkov: Hermi
- Izvedba: KON01 A
- Širina (mm): 58
- Višina (mm): 68
- Material: Nerjaveče jeklo
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.