Križna sponka FRANZI za ploščati vodnik 40x4 80x80/III 80mm 80mm Inox [100044 - 80x80/III, M8 Rf]
- Linija izdelkov: FRANZI
- Izvedba: 80x80/III
- Širina (mm): 80
- Višina (mm): 80
- Material: Nerjaveče jeklo
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.