Križna sponka Hermi KON04 A SIMPLE 2x40x40mm 8-10mm Inox Rf-V [50522 - KON04 A SIMPLE]
- Linija izdelkov: Hermi
- Izvedba: SIMPLE
- Dolžina (mm): 2x40x40
- Premer (mm): 8-10
- Material: Nerjaveče jeklo
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.